エクステリア ポーチ灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)4.4 材質アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、アクリル(乳白色消し) 注文コード68462668 品番AU40414L
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は消費電力・材質など9種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.4 材質アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、アクリル(乳白色消し) 質量(kg)1 高さ(mm)232 エネルギー消費効率(Lm/W)45.4 仕様直付・壁付・門柱取付、LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、絶縁台不要、縦付・横付可能型、防雨型、表ネジ式 幅(mm)112 奥行(mm)100 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 光束(Lm)200 アズワン品番64-9319-27 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)84
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする