エクステリア ポーチ灯

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68462783 品番AU40424L
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

外から器具が見えにくい”凹み構造”のセードを採用。あかりそのものが建築と調和する、シンプルな意匠が特長です。

消費電力(W)4.4 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式 材質アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白消し) 質量(kg)1 径(Φmm)140 奥行(mm)130 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)59 光源寿命40000時間 光束(Lm)260 アズワン品番64-9319-29 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)84
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68462783
2020-01-30
用途:
入口の照明に
ほたるの里のお洗濯屋さん 様 (卸売・小売業)

店舗入り口の照明として取り付けました。思ったよりも小さかったですが、温かいやわらかい明るさで取り付けて良かったです。本体はすりガラスなので、安っぽくもなく存在感が感じられ気に入っています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする