コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポーチライト
エクステリア ポーチ・勝手口灯
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
アルミダイカスト(シルバーメタリック)、ガラス(内面白色塗装)
注文コード
68462914
品番
AU38606L
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.4
仕様
LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、防雨型、ねじ込式、別売ポリ台/AEE390024
材質
アルミダイカスト(シルバーメタリック)、ガラス(内面白色塗装)
質量(kg)
1.8
径(Φmm)
230
奥行(mm)
124
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
35.2
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
155
アズワン品番
64-9317-47
明るさ
白熱球40W相当
演色指数(Ra)
84
注意
※調光器との併用はできません。