曜日別特売
AU35074L エクステリア ポーチ・勝手口灯 コイズミ(小泉成器) 68463133

エクステリア ポーチ・勝手口灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台材質アルミダイカスト(黒色)、下面セード/アクリル(透明)注文コード68463133品番AU35074L
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
消費電力(W)6仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、下面カバー付、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式材質アルミダイカスト(黒色)、下面セード/アクリル(透明)幅(mm)110質量(kg)0.6高さ(mm)112奥行(mm)118色温度(K)2800光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)22.5光源寿命40000時間光束(Lm)135アズワン品番64-9316-28明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)74
注意
※調光器との併用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする