コイズミ(小泉成器)
エクステリア ポーチ・勝手口灯
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1台
材質
アルミダイカスト(シルバーメタリック)、下面セード/ポリカーボネート(透明)
注文コード
68463158
品番
AU35841L
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6
仕様
LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、下面カバー付、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式
材質
アルミダイカスト(シルバーメタリック)、下面セード/ポリカーボネート(透明)
幅(mm)
110
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
112
奥行(mm)
118
色温度(K)
2800
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
22.5
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
135
アズワン品番
64-9316-36
明るさ
白熱球40W相当
演色指数(Ra)
74
注意
※調光器との併用はできません。