和風エクステリアライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68463282 品番 AU37697L
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

趣き深い和風玄関になじみ、あたたかみのある光で出迎えます。

消費電力(W)6.4 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、白木、絶縁台不要、E型、防雨型、表ネジ式 材質アクリル(乳白色)、飾/杉柾 幅(mm)284 質量(kg)1.2 高さ(mm)271 奥行(mm)158 機能人感センサ付、タイマー付ON-OFFタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能 色温度(K)2800 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)31.2 光源寿命40000時間 光束(Lm)200 アズワン品番64-9317-08 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)74
注意
※調光器との併用はできません。
※自然木のため写真と多少異なることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする