コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポーチライト
和風エクステリアライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68463298
品番
AU37698L
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
趣き深い和風玄関になじみ、あたたかみのある光で出迎えます。
消費電力(W)
6
仕様
LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、白木、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式
材質
アクリル(乳白色)、飾/杉柾
幅(mm)
284
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
271
奥行(mm)
158
色温度(K)
2800
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
33.3
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
200
アズワン品番
64-9317-09
明るさ
白熱球40W相当
演色指数(Ra)
74
注意
※調光器との併用はできません。
※自然木のため写真と多少異なることがあります。