和風エクステリアライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68463325 品番 AU39961L
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

趣き深い和風玄関になじみ、あたたかみのある光で出迎えます。

消費電力(W)5.3 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、絶縁台不要、E型、防雨型、表ネジ式 材質アクリル(乳白色) 幅(mm)259 質量(kg)1.3 高さ(mm)285 奥行(mm)146 機能人感センサ付、タイマー付ON-OFFタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)52.8 光源寿命40000時間 光束(Lm)280 アズワン品番64-9319-05 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)80
注意
※調光器との併用はできません。
※自然木のため写真と多少異なることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする