和風エクステリアライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68463334 品番 AU39962L
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

趣き深い和風玄関になじみ、あたたかみのある光で出迎えます。

消費電力(W)4.9 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式 材質アクリル(乳白色) 幅(mm)259 質量(kg)1.2 高さ(mm)285 奥行(mm)146 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)57.1 光源寿命40000時間 光束(Lm)280 アズワン品番64-9319-06 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)80
注意
※調光器との併用はできません。
※自然木のため写真と多少異なることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする