消費電力(W)6
材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(乳白色消し)
幅(mm)135
質量(kg)1.8
高さ(mm)135
仕様自動点滅器付、壁付・門柱取付、両面照射、LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、両面カバー付、絶縁台不要、防雨型、ホルダー式
奥行(mm)168
色温度(K)2800
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)15
光源寿命40000時間
光束(Lm)90
アズワン品番64-9316-24
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)74