エクステリア 門柱灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様壁付・門柱取付、両面照射、LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、両面カバー付、絶縁台不要、防雨型、ホルダー式 材質アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、ガラス(乳白色消し) 注文コード68463447 品番AU35033L
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様・材質など8種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6 材質アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、ガラス(乳白色消し) 幅(mm)135 質量(kg)1.7 高さ(mm)135 仕様壁付・門柱取付、両面照射、LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、両面カバー付、絶縁台不要、防雨型、ホルダー式 奥行(mm)168 色温度(K)2800 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)15 光源寿命40000時間 光束(Lm)90 アズワン品番64-9316-25 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)74
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする