コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポーチライト
エクステリア 門柱灯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
壁付・門柱取付、両面照射、LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、両面カバー付、絶縁台不要、防雨型、ホルダー式
材質
アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(乳白色消し)
注文コード
68463456
品番
AU35035L
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6
材質
アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(乳白色消し)
幅(mm)
135
質量(kg)
1.7
高さ(mm)
135
仕様
壁付・門柱取付、両面照射、LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、両面カバー付、絶縁台不要、防雨型、ホルダー式
奥行(mm)
168
色温度(K)
2800
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
15
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
90
アズワン品番
64-9316-26
明るさ
白熱球40W相当
演色指数(Ra)
74
注意
※調光器との併用はできません。