AU45205L エクステリア 門柱灯 コイズミ(小泉成器) 68463483

AU45205L エクステリア 門柱灯 コイズミ(小泉成器) 68463483 AU45205L エクステリア 門柱灯 コイズミ(小泉成器) 68463483

エクステリア 門柱灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 仕様壁付・門柱取付、両面照射、LED一体型、速結端子付(送りなし)、両面カバー付、絶縁台不要、防雨型、ホルダー式 材質アルミダイカスト(ウォームブラウン木調仕上)、アルミダイカスト(ウォームシルバー塗装)、ガラス(乳白色消し) 注文コード68463483 品番AU45205L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,800
この商品は仕様・材質など8種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.7 材質アルミダイカスト(ウォームブラウン木調仕上)、アルミダイカスト(ウォームシルバー塗装)、ガラス(乳白色消し) 幅(mm)□135 質量(kg)1.8 高さ(mm)168 仕様壁付・門柱取付、両面照射、LED一体型、速結端子付(送りなし)、両面カバー付、絶縁台不要、防雨型、ホルダー式 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)28.7 光源寿命40000時間 光色電球色 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)135
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする