コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポーチライト
エクステリア 表札灯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、下面セード/強化ガラス(透明)
注文コード
68463553
品番
AU35656L
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルでスタイリッシュな表札灯が、家族やお客様の来訪をやさしく迎えてくれます。
消費電力(W)
6.6
仕様
下方照射、LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA7(E26)、下面セード付、防雨型、表ネジ式、別売ポリ台/AEE390026
材質
アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、下面セード/強化ガラス(透明)
質量(kg)
1.2
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
33.3
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
220
アズワン品番
64-9316-33
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器との併用はできません。