コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポーチライト
エクステリア ガーデンライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
アルミダイカスト(ブラウン塗装)、アクリル(透明)、飾/ガラス(透明)
注文コード
68464786
品番
AU45500L
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
きらめくガラスの表情が華やかさと高級感を演出します。
消費電力(W)
7.7
仕様
調光範囲(100〜約1%)、防雨型、表ネジ式
適合
調光器/AE36745E(別売)
材質
アルミダイカスト(ブラウン塗装)、アクリル(透明)、飾/ガラス(透明)
質量(kg)
2
径(Φmm)
100
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
300
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
42.8
光源寿命
40000時間
LED
LED一体型
光束(Lm)
330
アズワン品番
64-9325-44
明るさ
白熱球60W相当
地上高さ(mm)
650
演色指数(Ra)
82
注意
※キャブタイヤケーブルは別途お求めください。