カムス(旧:高周波精密)
カムス(旧:高周波精密)の バイト
カムス(旧:高周波精密)の 完成バイト
カムス(旧:高周波精密)の 角バイト
板バイト
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全241種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68466036
品番
2×20×200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
SKH4
幅(mm)
2
全長(mm)
200
高さ(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応