カムス(旧:高周波精密)
カムス(旧:高周波精密)の バイト
カムス(旧:高周波精密)の 完成バイト
カムス(旧:高周波精密)の 角バイト
板バイト
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
3
全長(mm)
200
高さ(mm)
12
注文コード
68466106
品番
3×12×200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・全長・高さ
など
241
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SKH4
幅(mm)
3
全長(mm)
200
高さ(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応