カムス(旧:高周波精密)
カムス(旧:高周波精密)の バイト
カムス(旧:高周波精密)の 完成バイト
カムス(旧:高周波精密)の 角バイト
板バイト
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
6
全長(mm)
75
高さ(mm)
12
注文コード
68467332
品番
6×12×75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
幅・全長・高さ
など
241
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SKH4
幅(mm)
6
全長(mm)
75
高さ(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応