カムス(旧:高周波精密)
カムス(旧:高周波精密)の バイト
カムス(旧:高周波精密)の 完成バイト
カムス(旧:高周波精密)の 角バイト
板バイト
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
SKH4
注文コード
68467375
品番
6×16×200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
241
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SKH4
幅(mm)
6
全長(mm)
200
高さ(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応