画像準備中

板バイト

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)6 全長(mm)160 高さ(mm)20 注文コード68467393 品番6×20×160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は幅・全長・高さなど241種類から選べます 他の種類を見る
材質SKH4 幅(mm)6 全長(mm)160 高さ(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68465512
2023-07-24
用途:
バネ製造時
株式会社東光バネ工業社 様 (製造業)

NK4バイトを使っての、バネ加工をしていますが、品質は、安定していると思います

対象商品:
68465756
2020-01-18
用途:
鉋表馴染み
教育・研究機関

鉋表馴染み用のスクレイパーとして厚みも重さも長さも丁度良く、薄く微妙に削ってくれて重宝してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする