曜日別特売
PR-11BE 赤外線センサー 屋外・屋内 TAKEX(竹中エンジニアリング) 68471244

赤外線センサー 屋外・屋内

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
68471244
品番
PR-11BE
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

屋外・屋内取付可能な片側配線の反射型赤外線センサー
片側配線で使用できるため、両側配線が困難な場所でも使用できます。投光部・受光部が一体化された反射型センサーですので、配線工事はセンサー本体のみです。又、メンテナンスの際にも手間がかかりません。
取付場所は屋外・屋内を問いません。光軸調整用減衰シートは屋外用と屋内用の2種類を付属しています。ポール取り付け用の金具も標準で付属しています。(適合ポール:Φ38~Φ45mm)
光軸調整はセンサー側1箇所のみで調整できます。照準器及び、付属の減衰シートと受光感度表示灯で光軸調整を行います。
可視光線を効率よくカットする特殊フィルターを採用するとともに、外乱光補償回路の強化により、5万ルクスの照度変化にも影響を受けることがありません。太陽光、水銀灯、蛍光灯、車のヘッドライトなどの影響も普通の使用状態では問題ありません。
レンズ部は水平方向(±90)、上下方向(±10)に動かせるので、警戒方向が自由に設定でき、設置場所が限定されず、用途も広がります。
遮光時間調整ボリュームで遮光時間の調整(0.05秒~0.7秒)ができ、現場に応じた誤報対策が図れます。
警報表示灯及び受光感度表示灯(赤色LED)が付いていますので、動作の確認が簡単に行えます。

材質
センサー部:樹脂 (ワインレッド)、リフレクター部:樹脂(クリアー)、樹脂(黒)
寸法(mm)
(センサー)73×170×71.5、(リフレクター)93×231.5×100
質量(g)
センサー部:約430、 リフレクター部:約490
出力
(タンパー出力)無電圧接点(b接点)、AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、接点動作:カバーを外したとき出力
電源電圧
DC10.5V~30V(極性なし)
検出方式
近赤外線ビーム遮断方式(反射型)
機能
(付帯)モニター出力
消費電流(mA)
55以下
応答時間(秒)
(検知)遮光時間:0.05~0.7秒(遮光時間調整ボリュームにて可変)
使用可能温度範囲
-25℃~+60℃(結露・氷結なきこと)
検知距離(m)
(警戒)1~11(屋内1~15)
設置場所
屋外・屋内 (IP54相当)
警報出力
無電圧リレー接点(c接点)、AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、接点動作:遮光時間出力(但し、2秒以下の場合2秒出力)
表示灯
警報表示:警報出力時点灯(赤色)、受光感度表示:受光感度減衰時点灯(赤色)
適合ポール径(Φmm)
38~45

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする