AR46967L 非常用照明器具 コイズミ 68473448

非常用照明器具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68473448 品番AR46967L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥81,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)16 仕様逆富士1灯、LED付、速結端子付(送り付)、直管形LEDランプLDL20S・N/11/12-K、非常時LDL20S・N/11/12-K(620lm)/常時LDL20S・N/11/12-K、点検スイッチ付、100V〜242V対応タイプ、大臣認定申請中、防雨・防湿型、充電モニタ付、型式認定番号:3AE-1060、鋼乾電池:FK843 材質反射板/鋼(白色塗装) 幅(mm)641×200 質量(kg)3.6 高さ(mm)122 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)59.4 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 光色昼白色 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)940
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする