ノーブランド
ノーブランドの 金属素材
ノーブランドの ステンレス
ノーブランドの ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
工作用ネット ステンレス平織金網
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68475672
品番
#25 450*1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
安心の日本製。ステンレス鉄線を一定の間隔に互いに交差し織り上げた平織金網です。
材質
ステンレス
色
シルバー
幅(mm)
450
長さ(mm)
1000
メッシュ
10
用途
フィルター、ふるい用
番手
#25
線径(mm)
0.47
目合い(mm)
2.07
注意
※端部はとがってますのでご注意ください