ABS製ヘルメット 通気孔付

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68477115 品番SC11BVRASBL
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。
ムレを軽減する通気孔付きです。後頭部保護形状です。サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。

使用区分飛来・落下物用 用途飛来・落下物用。 仕様RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構 トラスコ品番811-1777 質量(g)380 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)282×221×162 帽体ABS樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51784059
2024-05-09
用途:
訳アリ
郷田歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

白かと思ったら青だった。防災用に室内に置いておくから、青色が目に付いて結果オーライでした。物はミドリ安全の一般的な奴ですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする