MM-SPL2NU USB電源マルチメディアスピーカー サンワサプライ 68481043

 

MM-SPL2NU USB電源マルチメディアスピーカー サンワサプライ 68481043 MM-SPL2NU USB電源マルチメディアスピーカー サンワサプライ 68481043 MM-SPL2NU USB電源マルチメディアスピーカー サンワサプライ 68481043 MM-SPL2NU USB電源マルチメディアスピーカー サンワサプライ 68481043

USB電源マルチメディアスピーカー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68481043 品番MM-SPL2NU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,180

実用最大出力1W(0.5W+0.5W)のマルチメディアスピーカーです。
アンプ内蔵で、パソコンやMP3プレーヤーに接続するだけで手軽に音楽を楽しめます。
USBポートから電源を供給するのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているので、スイッチを入れるといつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。
深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。
パソコンやテレビの近くに置いても影響が出ない防磁型です。

ケーブル長(m)
PC接続ケーブル/約1.0
スピーカー間ケーブル/約0.9
USB電源ケーブル/約1.0
セット内容左右各1台 材質ABS樹脂 質量(g)396 電源USBポートより供給(DC5V/500mA) 最大出力(W)1(0.5+0.5) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×66×150 周波数特性200〜20000Hz 入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm) スピーカーバスレフ式フルレンジスピーカシステム(防磁設計) インピーダンス(Ω)(ロード)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68481043
2014-10-20
用途:
ビデオ編集
テクニカル ひょうご 様 (建設業・工事業)

ACアダプタが不要なので便利である、

対象商品:
68481043
2014-03-30
用途:
パソコンの外部スピーカーと使用しております。
個人のお客様

現在、パソコンの外部スピーカーとして使用しています 理由は音声をより良く聞くためです。
この製品を選んだ理由は、ボデーの色、デザイン、機能などが、幾つか有った中で一番
良かったので
これを選びました。価格も手頃な値段です。

使用した感想 音質も良く満足しています。よく写真と実物とのイメージが違うことが、
ありますがその辺も全く有りません。よい製品を購入したと満足しています。
ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
68481043
2013-08-19
用途:
会社PC卓上スピーカー用

小さい・安い割りに、音はけっこういいです。電源もUSB供給なので、いいです。おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする