※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グリーンゼット

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 粒度36 注文コード68481296 品番GNZ1006-ZG36P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,825 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は粒度・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る

重研削作業に最適の砥石。
目詰まりがしにくく抜群の耐久性があります。(使用枚数及び在庫枚数が削減されその結果、取替え頻度も少なくなります。)
高密度砥石のため、飛散、粉塵、砥石廃棄の量が少なくなり、作業環境が改善されます。
以上の特長からトータルコストを下げることをお約束します。

外径(Φmm)100 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)15 粒度36 砥材ZG(一般鋼、ステンレス用) 用途あらゆる業種の重研削作業のビード・バリ取り、表面研削(造船、鉄骨、橋梁など) 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]

商品説明動画

ニューレジストン【鋳鉄・鋳鋼・ステンレス鋼にも豪快な削り】グリーンゼット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-11-14
用途:
ビード削り
その他業種

金属彫刻を作るのに使用しました。操る力があれば機械の性能を発揮する事が出来る刃だと感じます。

ハイトルクの機械に使った方が良い。
硬い半自動溶接ワイヤーを使う時にはこれ1本!

対象商品:
69301408
2018-08-18
用途:
co2溶接
建設業・工事業

使用した感想は、凄く良い感じです。目ずまりしにくいし、歯が、ちびて小さくなるまで、ほぼ一定の性能。

3人が参考にしています
対象商品:
02301171
2016-03-08
用途:
金属研磨に使用。

目詰まりも少なく、使いやすい。

対象商品:
02301144
2015-10-12
用途:
熔接加工時のバリ取り
野尻農園 様

削り取っていくスピードが早いです。そして減りにくいです。コスト低減、作業スピードアップで助かっています。

対象商品:
02301135
2015-10-08
用途:
鉄板の研磨

問題なく使用しています。消耗品なので安価で助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする