※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT1003-WA36 ファインタッチ ニューレジストン 68481917 FT1003-WA36 ファインタッチ ニューレジストン 68481917

ファインタッチ

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 粒度36 外径(Φmm)100 注文コード68481917 品番FT1003-WA36
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は粒度・外径・内容量など169種類から選べます 他の種類を見る

適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。
角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。

外径(Φmm)100 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)15 粒度36 砥粒WA(ステンレス鋼用) 用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
注意
※内装につき専用パットが1枚付属されております。1枚製品には専用パットは付属されておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02300645
2022-01-30
用途:
鉄加工品の溶接部分の削り出し

家では、30年いじょうこれを使ってます。粒度も荒過ぎず、仕上げでもこの粒度で使え重宝してます。

対象商品:
68481944
2022-02-19
用途:
溶接作業時
有限会社エスケイ工業 様

定盤を磨くのに使用しています。ある程度のしなりがあり平面を磨くのには調度良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする