※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CIW100-A60 クロスインホイル 15・16孔用 ニューレジストン 68482242 CIW100-A60 クロスインホイル 15・16孔用 ニューレジストン 68482242

クロスインホイル 15・16孔用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 68482242 品番 CIW100-A60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術」を利用したクロスイン基盤が振動やゴトツキを吸収します。
ジルコニアペーパー、"BZペーパー"をメーカー共同開発。従来のジルコニアを使用したペーパー多羽根ホイルより、高いパフォーマンスを発揮します。
青色のブッシュを外せば、15孔用から16孔用への変更が容易。また電気グラインダ、エアグラインダ、どちらでも使える共用タイプです。
クロスinホイル ワンタッチ式の姉妹品です。

粒度60 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)16(15) 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど 砥粒A(一般鋼、ステンレス鋼)(薄板の軽研削・研磨)用 用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする