CH125632-80TX コットンホイルType-1 ミニ ニューレジストン 68485453 CH125632-80TX コットンホイルType-1 ミニ ニューレジストン 68485453 CH125632-80TX コットンホイルType-1 ミニ ニューレジストン 68485453

コットンホイルType-1 ミニ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 粒度80 外径(Φmm)25 穴径(Φmm)3.2 注文コード68485453 品番CH125632-80TX
参考基準価格(税別)¥25,980 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は粒度・外径・穴径など33種類から選べます 他の種類を見る

天然綿繊維、砥粒、結合剤からなる新しいタイプの砥石です。基材の綿が研削熱により燃焼し、発刃が促進されます。
綿を基材としているので、アタリが柔らかく、研削時の衝撃などをよく吸収します。

粒度80 外径(Φmm)25 穴径(Φmm)3.2 砥粒A 適合3mmコレットチャック付ハンドグラインダ(※専用マンドレール CH1MDL-3(別売) を使用してください。) 用途機械加工後のバリ取り・仕上げ、歯車・ネジ溝(山)などの仕上げ・クリーニング、金型の補修・メンテナンス、アルミから焼入れ鋼などの幅広い難削剤の軽研削・仕上げ、小型鋳造部品の仕上げ 厚さ(mm)6 タイプハード(研削性重視) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])54240
注意
※専用マンドレールは別売りとなっております。
※それぞれの最高使用回転数以内でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする