ミニスーパーグリーン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 粒度80 注文コード68485776 品番MSG5835-80
参考基準価格(税別)¥8,875 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は粒度・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

目づまりや研削・研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。抜群の耐久性があります。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。

厚さ(mm)3.5 穴径(Φmm)9.53 粒度80 トラスコ品番431-8749 用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。 質量(g)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])16470 シリーズスーパーグリーン 最高使用周速度(m/s[m/min])50[3000] 外径(Φmm)58 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
注意
※外径58mm製品の現状仕様がなくなり次第、最高使用速度が50m/s⇒61m/s、最高使用回転数16470rpm(min⁻¹)⇒20090rpm(min⁻¹)に変更になります。

商品説明動画

ニューレジストン【小径砥石 外径58mm・75mm】ミニスーパーグリーン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:307

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする