※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニPホイル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 粒度100 外径(Φmm)58 注文コード68485855 品番MPW58A100
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は粒度・外径など17種類から選べます 他の種類を見る

研削力に優れているので、軽研削と研磨全般に最適です。
適度なしなりで、平面研磨に適しています。
耐久性があります。

外径(Φmm)58 粒度100 砥粒A 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20750 最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800] 用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面研削、ビード研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業 トラスコ品番431-8170 質量(g)16 穴径(Φmm)9.53 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど

商品説明動画

ニューレジストン【細部・狭部を効率的に】小径砥石・ディスクシリーズ ミニシリーズ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68485837
2024-05-13
用途:
バリ取り作業
製造業

サンダー仕上げで 100φの径では入らない箇所の仕上げで使用しています
今は60番ですが 種類もあるので仕上の状況に応じて 他の番手も購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする