ニューレジストン
ニューレジストンの ディスク研磨材
ニューレジストンの 研磨ディスク
ミニRホイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
68485934
品番
MRW58A100
参考基準価格(税別)
¥4,740
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
柔軟性に優れているので、曲面・R面に適しています。
ソフトなアタリで美しい研磨面に仕上がります。
粒度
100
外径(Φmm)
58
穴径(Φmm)
10
適合材
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
砥粒
A
用途
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの曲面研削、メッキ塗装前の表面研磨作業
トラスコ品番
431-8676
質量(g)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20750
最高使用周速度(m/s[m/min])
63[3800]
商品説明動画
ニューレジストン【細部・狭部を効率的に】小径砥石・ディスクシリーズ ミニシリーズ
参考になった