※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニRホイル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 68485977 品番 MRW75A120
参考基準価格(税別)¥5,645 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

柔軟性に優れているので、曲面・R面に適しています。
ソフトなアタリで美しい研磨面に仕上がります。

粒度120 外径(Φmm)75 穴径(Φmm)10 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど 砥粒A 用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの曲面研削、メッキ塗装前の表面研磨作業 トラスコ品番431-8714 質量(g)12 最高使用回転数(min-1[r.p.m])16050 最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]

商品説明動画

ニューレジストン【細部・狭部を効率的に】小径砥石・ディスクシリーズ ミニシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする