ニューレジストン
ニューレジストンの ディスク研磨材
ニューレジストンの 不織布・ナイロンディスク
ミニFCディスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
粒度
120
注文コード
68486013
品番
MFC75-120
参考基準価格(税別)
¥5,955
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
粒度
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
クッション性のある繊維に砥粒を付けているので、鋼材を削りすぎず、綺麗に仕上げができます。
通気性があるので、目詰まりせず、研磨焼けが生じません。
外径(Φmm)
75
穴径(Φmm)
10
粒度
120
トラスコ品番
470-1976
質量(g)
17
用途
一般鋼・ステンレス鋼・FRPなどのプラスチックの表面研磨、クリーニング、キズ修正などの作業
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
16050
最高使用周速度(m/s[m/min])
63[3800]
適合材
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの非鉄金属、FRPなどのプラスチック
商品説明動画
ニューレジストン【細部・狭部を効率的に】小径砥石・ディスクシリーズ ミニシリーズ
参考になった