ニューレジストン
ニューレジストンの マジックディスク・サンディングペーパー
ニューレジストンの ディスクパッド
ミニQuickパット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68486022
品番
MQPAT50
参考基準価格(税別)
¥2,931
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
工具なしで手早くディスクを脱着できます。
アタリが柔らかく、曲面・R面の研磨・仕上げに最適です。
寸法(Φmm)
45
適合径(Φmm)
50
トラスコ品番
431-8650
質量(g)
37
外径(mm)
50
注意
※安全性を高め、硬度を高くするためにパット部分の素材が順次変更になります。
商品説明動画
ニューレジストン【細部・狭部を効率的に】小径砥石・ディスクシリーズ ミニシリーズ
参考になった