ミニQuickパット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68486031 品番 MQPAT75
参考基準価格(税別)¥3,606 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

工具なしで手早くディスクを脱着できます。
アタリが柔らかく、曲面・R面の研磨・仕上げに最適です。

寸法(Φmm)70 適合径(Φmm)75 トラスコ品番431-8668 質量(g)69 外径(mm)75
注意
※安全性を高め、硬度を高くするためにパット部分の素材が順次変更になります。

商品説明動画

ニューレジストン【細部・狭部を効率的に】小径砥石・ディスクシリーズ ミニシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする