※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニQuickペーパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 68486126 品番 MQP75Z36
参考基準価格(税別)¥3,025 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

平面だけでなく、曲面・R面に最適です。
狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。

用途
【砥粒Aタイプ】一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業、目つぶし、クリーニング、キズ修正などの作業
【砥粒Zタイプ】一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
外径(Φmm)75 粒度36 砥粒Z 最高使用回転数(min-1[r.p.m])16050 トラスコ品番431-8625 質量(g)5 最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800] 適合材一般鋼・ステンレス鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする