※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの ディスク研磨材
ニューレジストンの 研磨ディスク
ミニQuickペーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
68486135
品番
MQP75Z60
参考基準価格(税別)
¥3,025
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
平面だけでなく、曲面・R面に最適です。
狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途
【砥粒Aタイプ】一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業、目つぶし、クリーニング、キズ修正などの作業
【砥粒Zタイプ】一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
外径(Φmm)
75
粒度
60
砥粒
Z
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
16050
トラスコ品番
431-8633
質量(g)
5
最高使用周速度(m/s[m/min])
63[3800]
適合材
一般鋼・ステンレス鋼