曜日別特売
FCJ44-2020CM-S フレキカットジョイント テーパおねじ 管端コア対応 オンダ製作所 68486218

FCJ44-2020CM-S フレキカットジョイント テーパおねじ 管端コア対応 オンダ製作所 68486218
FCJ44-2020CM-S フレキカットジョイント テーパおねじ 管端コア対応 オンダ製作所 68486218

フレキカットジョイント テーパおねじ 管端コア対応

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)43
内容量1個注文コード68486218品番FCJ44-2020CM-S
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。
専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。
・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。
・フレキ管の供回りはありません。
・テーパおねじ(Rねじ)
・テーパおねじ部は管端コアに対応します。

材質青銅寸法L(mm)43温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径20ねじサイズR3/4
注意
※・埋設には使用できません。
※・ガス、エアー、灯油等の油類には使用できません。
※・給水用管端防食継手にねじ込む場合は、給水用管端防食継手の仕様範囲内でご使用下さい。
※・商品・施工例の写真は代表です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする