質量(kg)1.23
材質(本体)亜鉛ダイカスト
管接続口径1/4
構成機器エアフィルタ(F300)+レギュレータ(R300)+ルブリケータ(L300)
装備(ブラケット)Dモジュール/(エアフィルタ)オートドレン式ドレンコック、ボウルガード/(レギュレータ)圧力計G1-40(Φ40×1MPa)/(ルブリケータ)ボウルガード
使用温度範囲(℃)5〜60
最高使用圧力(MPa)0.93
ねじの種類Rc
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品
設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.83
ろ過度(μm)5
ドレン貯容量(cm3)55
オイル貯容量(cm3)85
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
ドレンコック(エアフィルタ)オートドレン式ドレンコック
オートドレン仕様オートドレン付
ケースケースガード付・ポリカーボネートケース
圧力計圧力計付
ルブリケータ油排出口ドレンコックなし
フィルタドレン排出口ドレンコック付
排気機構リリーフタイプ