C400-03-A F.R.L.コンビネーション コガネイ 68486616

F.R.L.コンビネーション

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径3/8 オートドレン仕様オートドレン付 ドレン貯容量(cm3)90 注文コード68486616 品番C400-03-A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥20,760 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は管接続口径・オートドレン仕様・ドレン貯容量など11種類から選べます 他の種類を見る

組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。
本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。

質量(kg)1.46 材質(本体)アルミダイカスト/亜鉛ダイカスト 管接続口径3/8 構成機器エアフィルタ(F600)+レギュレータ(R300)+ルブリケータ(L600) 装備(ブラケット)Dモジュール/(エアフィルタ)オートドレン式ドレンコック、ボウルガード/(レギュレータ)圧力計G1-40(Φ40×1MPa)/(ルブリケータ)ボウルガード 使用温度範囲(℃)5〜60 最高使用圧力(MPa)0.93 ねじの種類Rc 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.83 ろ過度(μm)5 ドレン貯容量(cm3)90 オイル貯容量(cm3)160 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa ドレンコック(エアフィルタ)オートドレン式ドレンコック オートドレン仕様オートドレン付 ケースケースガード付・ポリカーボネートケース 圧力計圧力計付 ルブリケータ油排出口ドレンコックなし フィルタドレン排出口ドレンコック付 排気機構リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする