BHF TACねじ配管用継手 隔壁継手 コガネイ 68487097

TACねじ配管用継手 隔壁継手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード68487097品番BHF
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。

形状隔壁継手使用流体空気材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)接続ねじ種類M使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)7.8保証耐圧力(MPa)1.35付属品ロックナット・ロックワッシャ各2個付質量(g)12.6接続ねじM5X0.8(めねじ)
注意
※使用圧力範囲、保証耐圧力は使用チューブの使用数値をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする