曜日別特売
CF TACねじ配管用継手 カップリング コガネイ 68487115

TACねじ配管用継手 カップリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
接続ねじM5X0.8(めねじ)
内容量1袋(10個)注文コード68487115品番CF
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。

用途※使用圧力範囲、保証耐圧力は使用チューブの使用数値をご確認ください。形状カップリング使用流体空気材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)接続ねじ種類M使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)7.8保証耐圧力(MPa)1.35質量(g)1.75接続ねじM5X0.8(めねじ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする