コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの くい込み管継手・インサート管継手
TACねじ配管用継手 旋回継手
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
68487124
品番
SF
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状
旋回継手
使用流体
空気
材質(本体)
黄銅(ニッケルめっき)
接続ねじ種類
M
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.9
有効断面積(mm
2
)
2.1
保証耐圧力(MPa)
1.35
付属品
ガスケット1個付
質量(g)
4.7
接続ねじ
M5X0.8(めねじ・おねじ)
注意
※使用圧力範囲、保証耐圧力は使用チューブの使用数値をご確認ください。