コガネイ
TACねじ配管用継手 プラグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
接続ねじ
M3X0.5(おねじ)
M3X0.5(おねじ)
M5X0.8(おねじ)
M6X0.75(おねじ)
M8X0.75(おねじ)
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
68487185
品番
PF-M3
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥988
販売価格(税別)
¥
898
バスケットに入れる
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状
プラグ
使用流体
空気
材質(本体)
ステンレス
接続ねじ種類
M
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
保証耐圧力(MPa)
1.35
付属品
ガスケット1個付
質量(g)
0.5
接続ねじ
M3X0.5(おねじ)
注意
※使用圧力範囲、保証耐圧力は使用チューブの使用数値をご確認ください。