曜日別特売
PF-M6M TACねじ配管用継手 プラグ コガネイ 68487203

TACねじ配管用継手 プラグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
接続ねじM6X0.75(おねじ)
内容量1袋(10個)注文コード68487203品番PF-M6M
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥1,098
販売価格(税別)
998

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。

形状プラグ使用流体空気材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)接続ねじ種類M使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35付属品ガスケット1個付寸法D(mm)8寸法K(mm)M6×0.75質量(g)1.9接続ねじM6X0.75(おねじ)
注意
※使用圧力範囲、保証耐圧力は使用チューブの使用数値をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする