コガネイ
コガネイの 空圧補器
コガネイの エアフィルタ
エアフィルタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68487291
品番
F150-01-BG
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
5μmながら少ない圧力損失。
クリックオンボウルで、ボウルはワンタッチ着脱。
継手付ドレンコックやオートドレン式ドレンコックがオプション。
最高使用圧力(MPa)
0.93
質量(kg)
0.15
材質(本体)
アルミダイカスト
取付方式
ブラケットなし
管接続口径
1/8
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.47
材質(ボウル)
ポリカーボネート
装備
プッシュ式ドレンコック
周囲温度および使用流体温度(℃)
5〜60
ろ過度(μm)
5
ドレン貯容量(cm
3
)
15
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
ブッシュ式
フィルタドレン排出口
ドレンコック付