DF600-03 ドレンフィルタ コガネイ 68487395

ドレンフィルタ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68487395 品番 DF600-03
参考基準価格(税別)¥10,410 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

高性能の凝縮分離エレメントの採用により供給エアの流速、流量が変化しても分離効率(99%)は一定です。
小形・軽量で、しかも配管途中への取り付け、F.R.Lとのコンビネーションと多様な取り付けができます。
エア供給量に合わせて幅広い口径サイズを用意しました。
エレメント交換はほとんどありません。

最高使用圧力(MPa)0.97 処理空気量(L/min(ANR))750 管接続口径3/8 エレメント型式E-60D ドレンコックスクリュー式 材質(本体)アルミダイカスト 取付方式ブラケットなし ねじの種類Rc 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート エレメント寿命2000Hr(2年間) 周囲温度および使用流体温度(℃)5〜60 捕集効率(%)99以上 材質(エレメント)ナイロン不織布 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68487422
2017-05-19
用途:
機械のメンテナンス交換

コンプレッサー直後に使用する為、しっかりとした作りで
熱にも強く作られていて安心して使用出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする