曜日別特売
DF900-08 ドレンフィルタ コガネイ 68487447

ドレンフィルタ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
管接続口径1
ドレンコックスクリュー式
処理空気量(L/min(ANR))1500
内容量1個注文コード68487447品番DF900-08
参考基準価格(税別)¥19,120販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

高性能の凝縮分離エレメントの採用により供給エアの流速、流量が変化しても分離効率(99%)は一定です。
小形・軽量で、しかも配管途中への取り付け、F.R.Lとのコンビネーションと多様な取り付けができます。
エア供給量に合わせて幅広い口径サイズを用意しました。
エレメント交換はほとんどありません。

最高使用圧力(MPa)0.97処理空気量(L/min(ANR))1500管接続口径1エレメント型式E-90Dドレンコックスクリュー式材質(本体)アルミダイカスト取付方式ブラケットなしねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネートエレメント寿命2000Hr(2年間)周囲温度および使用流体温度(℃)5~60捕集効率(%)99以上材質(エレメント)ナイロン不織布設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68487422
2017-05-19
用途: 機械のメンテナンス交換

コンプレッサー直後に使用する為、しっかりとした作りで
熱にも強く作られていて安心して使用出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする