KP-15-N バキュームパッド ゴム形式(金具無) コガネイ 68487711

KP-15-N バキュームパッド ゴム形式(金具無) コガネイ 68487711
KP-15-N バキュームパッド ゴム形式(金具無) コガネイ 68487711

バキュームパッド ゴム形式(金具無)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
15
寸法D(mm)
2
寸法A(mm)
15
注文コード
68487711
品番
KP-15-N
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥548
販売価格(税別)
498
パッド径(Φmm)
15
材質(パッド)
NBR
タイプ
標準
寸法A(mm)
15
寸法F(mm)
4.8
寸法D(mm)
2
寸法E(mm)
11
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
3
寸法Y(mm)
1.2
寸法G(mm)
8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする